Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 0,12 kW, 3000 U/min, (=2p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 63, Gusseisen

  • ERIKS:12318221
  • Hersteller:W22-E2BA-001A-A063
Image 1
Zur Liste hinzufügen

105,55 €/ Stückexkl. MwSt

123,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.12 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2790 rpm
Lastmoment
0.41 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
63
Wirkungsgrad bei 50% Last
53 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
60 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
60.7 %
Wellendurchmesser
11 mm
Material
Grauguss
Gewicht
7 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Klemmenplatte M4 W22, 63/71/80/90/100

  • ERIKS:12395104
  • Manufacturer:10016977

10,07 €/ Stückexkl. MwSt

11,78 €inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

33,69 €/ Stückexkl. MwSt

39,42 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

38,82 €/ Stückexkl. MwSt

45,42 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026