105,55 €/ Stückexkl. MwSt
123,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE2 |
Leistung | 0.12 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1380 rpm |
Lastmoment | 0.83 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 63 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 55 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 58 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 59.1 % |
Wellendurchmesser | 11 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 7 kg |
PTC Thermistor | Nein |
10,07 €/ Stückexkl. MwSt
11,78 €inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202633,69 €/ Stückexkl. MwSt
39,42 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202638,82 €/ Stückexkl. MwSt
45,42 €inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026