Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE1, 25 kW, 1500 U/min, B5T, 230/400 V, 50 Hz, W21

  • ERIKS:12551337
Image 1
Zur Liste hinzufügen

442,18 €/ Stückexkl. MwSt

517,35 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE1
Leistung
0.25 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B5ZV
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Wirkungsgrad bei 50% Last
53 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
58 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
61.5 %
Wellendurchmesser
14 mm
Material
Aluminium
PTC Thermistor
Nein