504,51 €/ Stückexkl. MwSt
590,28 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Typ | B3T |
Energieeffizienzklasse | IE1 |
Leistung | 0.25 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 6 |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 48 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 52 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 57 % |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Material | Aluminium |
PTC Thermistor | Nein |