Eriks
WEARWELL

WEARWELL Matte Wearwell 560.78x6x15x15YL-CS4

  • ERIKS:12530159
  • Hersteller:560.78X6X15X15YL-CS4
Image 1
ERGODECK INTERLOCKING FLIESEN

Fliesen 457x457x22 mm mit außergewöhnlichem Komfort in nassen oder trockenen Anwendungen durch die offene oder geschlossene Struktur.- Typ 560-563: heavy duty und Transportrollen.- Typ 564-567: 'soft' für mehr Arbeitsplatz Komfort.- Teilbar in Stücke von 7,6 cm (3 "), passt in fast allen Bereichen.- Verbindungssystem zwischen Segmenten verhindert Auseinanderrutschen.- Einfacher Austausch einzelner Stücke oder Segmente ermöglicht Kosteneinsparungen.- 100% silikonfreie PVC-Kacheln für höchste Langlebigkeit.
Zur Liste hinzufügen

279,40 €/ Paketexkl. MwSt

326,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEARWELL
Serie
ErgoDeck
Länge
38 cm
Breite
15 cm
Plattendicke
22 mm
Betriebstemperatur
von -17 bis 49 °C