Eriks
WEARWELL

WEARWELL Matte anti-ermüdung SpongeCote 910x2000mm Schwarz/Gelb

  • ERIKS:13600769
  • Hersteller:415.916X3CUTBYL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diamantplatte SpongeCote bietet einen so guten Wert, dass er ein Kandidat für die Ruhmeshalle der Anti-Ermüdungsmatten wäre.
Aus diesem Grund ist er das am meisten verkaufte Produkt seiner Klasse.
Ein mit Nitril angereicherter Nitricell-Schwamm absorbiert wiederholte Komprimierung und nimmt seine ursprüngliche Form wieder an – besser als jede PVC-Schwamm-Alternative.
Das bedeutet eine längere Lebensdauer und eine verbesserte Produktivität für hart arbeitende Industrie-Athleten.
Diamantplatte SpongeCote gibt Ihrem Team, das, was es für den Erfolg benötigt.
Zur Liste hinzufügen

341,90 €/ Stückexkl. MwSt

400,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEARWELL
Länge
2000 cm
Breite
910 cm