Eriks
WEARWELL

WEARWELL Matte anti-ermüdung SpongeCote 610x910mm Schwarz/Gelb

  • ERIKS:12530068
  • Hersteller:415.916X2X3BYL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIAMOND-PLATE SPONGECOTE MATTE

Eine der meistbewährten Matten für ermüdungsfreies Gehen auf dem Markt: die Original-Matte mit Diamantbeschichtung - Basisschicht aus Nitricell-Schwamm ist ein Nitrid-Gummi-Gemisch mit unübertroffenem Komfort. - Industrietaugliche PVC-Oberfläche mit Diamantbeschichtung ist beständig gegen Abrieb und chemische Substanzen.- Ideal für trockene Umgebungen: Diamantbeschichtung ist auch für Mehrschichtenbetrieb und hohes Verkehrsaufkommen geeignet.- 14 mm Gesamtstärke.
Zur Liste hinzufügen

87,59 €/ Stückexkl. MwSt

102,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEARWELL
Länge
910 cm
Breite
610 cm