Eriks
WEARWELL

WEARWELL Anti-Ermüdungsmatte Soft step 91 x 1829cm, Schwarz

  • ERIKS:12530086
  • Hersteller:427.38X3X60BK
Image 1
SOFT STEP MATTE

- Eine der günstigsten Matten für ermüdungsfreies Gehen auf dem Markt: Der Vinyl-PVC-Schaumschwamm bietet dem Fuß angenehmen Halt, und verringert so Ermüdung und absorbiert den Aufdruck der Ferse. - Soft Step: ausgezeichnete Wahl für praktischen und ökonomischen Komfort mit attraktivem Kieselstein-Prägemuster.- Verfügbar als Matten und Meterware für Arbeitsstationen, einfaches Zuschneiden für Arbeitsbereiche verschiedener Größen.
Zur Liste hinzufügen

1.048,93 €/ Stückexkl. MwSt

1.227,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEARWELL
Serie
427