Eriks
WALVOIL

WALVOIL Zahnradmengenteiler2SF-SV 8.0 + 8.0

  • ERIKS:13473554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

414,00 €/ Stückexkl. MwSt

484,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Typ
Typ SV, einzelnes Entlastungsventil
Volumenstrom
16 - 64 l/min
Max. Betriebsdruck
240 bar
Anschlüsse
IN: 3/4"BSP, OUT: 1/2"BSP
Material
Aluminium
Fördervolumen
8.5 cm³/r