Eriks
WALVOIL

WALVOIL Zahnradmengenteiler2SF-SV 4.0 + 4.0

  • ERIKS:13473552
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

411,00 €/ Stückexkl. MwSt

480,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Typ
Typ SV, einzelnes Entlastungsventil
Volumenstrom
8 - 32 l/min
Max. Betriebsdruck
240 bar
Anschlüsse
IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP
Material
Aluminium
Fördervolumen
4 cm³/r