Eriks
WALVOIL

WALVOIL Zahnradmengenteiler2SF-SV 22.0 + 22.0

  • ERIKS:13473558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

448,00 €/ Stückexkl. MwSt

524,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Typ
Typ SV, einzelnes Entlastungsventil
Volumenstrom
44 - 132 l/min
Max. Betriebsdruck
210 bar
Anschlüsse
IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP
Material
Aluminium
Fördervolumen
22.5 cm³/r