414,00 €/ Stückexkl. MwSt
484,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Typ | Typ SV, einzelnes Entlastungsventil |
Volumenstrom | 32 - 96 l/min |
Max. Betriebsdruck | 220 bar |
Anschlüsse | IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP |
Material | Aluminium |
Fördervolumen | 16.5 cm³/r |