Eriks
WALVOIL

WALVOIL Zahnradmengenteiler2SF-CVU (N) 16,0 + 16,0

  • ERIKS:13473565
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

556,50 €/ Stückexkl. MwSt

651,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Typ
Typ CVU, kein Überdruckventil
Volumenstrom
32 - 96 l/min
Max. Betriebsdruck
220 bar
Anschlüsse
IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP
Material
Aluminium
Fördervolumen
16.5 cm³/r