422,00 €/ Stückexkl. MwSt
493,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Typ | Typ CVU, kein Überdruckventil |
Volumenstrom | 10 - 30 l/min |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Anschlüsse | IN: 3/8"BSP, OUT: 3/8"BSP |
Material | Aluminium |
Fördervolumen | 3.7 cm³/r |