Eriks
WALVOIL

WALVOIL Steuerventil HCM45/4-IR301(175)-W1A-H1-F1A-4X MMTG03

  • ERIKS:11545194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

473,85 €/ Stückexkl. MwSt

554,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Sektion
4
Bedienung
Manuell
Max. Ölstrom
45 l/min
Max. Druck auf T
20 bar
Druckdurchgang
Ja
Anschlüsse
P,A,B,T,HPCO: 3/8"BSP
Ersatzteile & Zubehör

10,17 €/ Stückexkl. MwSt

11,90 €inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026