Eriks
WALVOIL

WALVOIL Steuerventil HCM45/2-IR301(175)-W1A-H1-F1A-2X-MJCG03

  • ERIKS:11542256
  • Hersteller:44196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

296,79 €/ Stückexkl. MwSt

347,24 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Sektion
2
Bedienung
Manuell
Max. Ölstrom
45 l/min
Max. Druck auf T
20 bar
Druckdurchgang
Nein
Anschlüsse
P,A,B,T,HPCO: 3/8"BSP
Ersatzteile & Zubehör

10,17 €/ Stückexkl. MwSt

11,90 €inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026