Eriks
WALVOIL

WALVOIL Senkventil Patrone einstellbar VRD 040-2 3/4

  • ERIKS:12560975
  • Hersteller:VCG501.400200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

73,96 €/ Stückexkl. MwSt

86,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Version
Absenkventil
Ausführung des Ventils
Einstellbar
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
300 bar
Max. Ölstrom
150 l/min
Einstellbereich
37 - 50 L/min
Anschlüsse
3/4" BSP
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WALVOIL Ventilgehäuse MF für VRD 040 VCG502 3/4"

  • ERIKS:12497211
  • Manufacturer:VCG502.400000

11,92 €/ Stückexkl. MwSt

13,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

WALVOIL Ventilgehäuse FF für VRD 040 VCG503 3/4"

  • ERIKS:12497042
  • Manufacturer:VCG503.400000

12,38 €/ Stückexkl. MwSt

14,48 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026