Eriks
WALVOIL

WALVOIL Senkventil Patrone einstellbar VRD 030-5 1/2

  • ERIKS:12560974
  • Hersteller:VCG501.300500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

67,05 €/ Stückexkl. MwSt

78,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Version
Absenkventil
Ausführung des Ventils
Einstellbar
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
300 bar
Max. Ölstrom
67 l/min
Einstellbereich
50 - 67 L/min
Anschlüsse
1/2" BSP
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WALVOIL Ventilgehäuse MF für VRD 030 VCG502 1/2"

  • ERIKS:12497210
  • Manufacturer:VCG502.300000

9,26 €/ Stückexkl. MwSt

10,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.03.2027
Product Image

WALVOIL Ventilgehäuse FF für VRD 030 VCG503 1/2"

  • ERIKS:12497041
  • Manufacturer:VCG503.300000

9,75 €/ Stückexkl. MwSt

11,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026