Eriks
WALVOIL

WALVOIL Senkventil Patrone einstellbar VRD 020-2 3/8

  • ERIKS:12560967
  • Hersteller:VCG501.200200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

52,91 €/ Stückexkl. MwSt

61,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Version
Absenkventil
Ausführung des Ventils
Einstellbar
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
300 bar
Max. Ölstrom
25 l/min
Einstellbereich
4,0 - 6,3 L/min
Anschlüsse
3/8" BSP
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WALVOIL Ventilgehäuse FF für VRD 020 VCG503 3/8"

  • ERIKS:12497212
  • Manufacturer:VCG503.200000

8,53 €/ Stückexkl. MwSt

9,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

WALVOIL Ventilgehäuse MF für VRD/VSC 020 VCG502 3/8"

  • ERIKS:12497209
  • Manufacturer:VCG502.200000

4,70 €/ Stückexkl. MwSt

5,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.03.2027