.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

52,91 €/ Stückexkl. MwSt
61,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Version | Absenkventil |
Ausführung des Ventils | Einstellbar |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Max. Ölstrom | 10 l/min |
Einstellbereich | 6,3 - 10 L/min |
Anschlüsse | 1/4" BSP |