Eriks
WALVOIL

WALVOIL Senkventil Patrone einstellbar VRD 010-2 1/4

  • ERIKS:12560980
  • Hersteller:VCG501.100200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

52,91 €/ Stückexkl. MwSt

61,90 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Version
Absenkventil
Ausführung des Ventils
Einstellbar
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
300 bar
Max. Ölstrom
10 l/min
Einstellbereich
1,6 - 2,5 L/min
Anschlüsse
1/4" BSP