577,43 €/ Stückexkl. MwSt
675,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | SAE-A 2 Loch |
Antriebswelle | Verzahnt SAE-A 9 teeth 16/32 SAE-A |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Doppel |
Typ | Aussenzahnradpumpen |
Fördervolumen vordere Pumpe | 22.5 cm³/r |
Fördervolumen hintere Pumpe | 6 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Max. Betriebsdruck vordere Pumpe | 190 bar |
Max. Betriebsdruck hintere Pumpe | 250 bar |
Max. Drehzahl | 2800 rpm |
Min. Drehzahl | 500 rpm |
Sauganschluss vordere Pumpe | Europaïsche Flansch Anschluss 40/19/M8 |
Drückanschluss vordere Pumpe | Europäische Flanschanschlüsse 30/13 / M6 |
Sauganschluss hintere Pumpe | Europäische Flanschanschlüsse 30/13 / M6 |
Drückanschluss hintere Pumpe | Europäische Flanschanschlüsse 30/13 / M6 |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Kurzes Tandem |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 2SP-A-220-D-SAEA-B-N-14-0-N/TC/2SP-A-060-0-N |
16,69 €/ Stückexkl. MwSt
19,53 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202616,69 €/ Stückexkl. MwSt
19,53 €inkl. MwSt
87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202618,37 €/ Stückexkl. MwSt
21,49 €inkl. MwSt
80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026