Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pumpe 3TPW-G0D-600-D-SAEC4F-B-N-S14L-0-FF39F32

  • ERIKS:14877863
  • Hersteller:1GP30011181
Image 1
3TPW - GRUPPE 3 ZAHNRADPUMPE AUS GUSSEISEN

Zweiteilige Pumpen mit Gehäuse und Flansch aus Gusseisen, erhältlich in Einzel- oder Mehrfachpumpenkonfigurationen.
Stapelfähig mit Pumpen verschiedener Baureihen.
Breite Auswahl an Wellen und Flanschen.
Konfigurationen mit integrierten Ventilen sind verfügbar.
  • Lange Lebensdauer
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Hohe Druckgrenzen
  • Reduzierte Anzahl von Komponenten
  • Kompakte Bauweise
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Montageflansch
SAE-C 4 Loch
Antriebswelle
Verzahnt 14 Zahne 12/24 SAE C
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen
60.9 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Max. Betriebsdruck
270 bar
Intermittierender Druck
290 bar
Spitzendruck
300 bar
Max. Drehzahl
2500 rpm
Min. Drehzahl
500 rpm
Sauganschluss
3000 psi Flanschanschluss 1.1/2"
Drückanschluss
3000 psi Flanschanschluss 1.1/4"
Position Ölanschlüsse
Seite
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
3TPW-G0D-600-D-SAEC4F-B-N-S14L-0-FF39F32