Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | Europäisch GR.3 (128x98 mm) ø 50,8 mm |
Antriebswelle | Europaïsch konisch 1:8 (M14) |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Aussenzahnradpumpen |
Fördervolumen | 60.9 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Max. Betriebsdruck | 270 bar |
Intermittierender Druck | 290 bar |
Spitzendruck | 300 bar |
Max. Drehzahl | 2500 rpm |
Min. Drehzahl | 500 rpm |
Sauganschluss | 3000 psi Flanschanschluss 1.1/2" |
Drückanschluss | 3000 psi Flanschanschluss 1.1/4" |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 3TPW-G0D-600-D-EUR-B-N-10-0-G114G1 |