Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | SAE-C 4 Loch |
Antriebswelle | Verzahnt 14 Zahne 12/24 SAE C |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Aussenzahnradpumpen |
Fördervolumen | 56.8 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Max. Betriebsdruck | 290 bar |
Intermittierender Druck | 310 bar |
Spitzendruck | 320 bar |
Max. Drehzahl | 2500 rpm |
Min. Drehzahl | 500 rpm |
Sauganschluss | 3000 psi Flanschanschluss 1.1/2" |
Drückanschluss | 3000 psi Flanschanschluss 1.1/4" |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 3TPW-G0D-560-D-SAEC4F-B-N-S14L-0-FF39F32 |