Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pumpe 3TPW-G0D-560-D-SAEB-B-N-S15-0-FF39F32

  • ERIKS:14877856
  • Hersteller:1GP30011282
Image 1
3TPW - GRUPPE 3 ZAHNRADPUMPE AUS GUSSEISEN

Zweiteilige Pumpen mit Gehäuse und Flansch aus Gusseisen, erhältlich in Einzel- oder Mehrfachpumpenkonfigurationen.
Stapelfähig mit Pumpen verschiedener Baureihen.
Breite Auswahl an Wellen und Flanschen.
Konfigurationen mit integrierten Ventilen sind verfügbar.
  • Lange Lebensdauer
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Hohe Druckgrenzen
  • Reduzierte Anzahl von Komponenten
  • Kompakte Bauweise
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Montageflansch
SAE-B 2 Loch
Antriebswelle
Verzahnt 15 Zähne 16/32 SAE-B
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen
56.8 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Max. Betriebsdruck
290 bar
Intermittierender Druck
310 bar
Spitzendruck
320 bar
Max. Drehzahl
2500 rpm
Min. Drehzahl
500 rpm
Sauganschluss
3000 psi Flanschanschluss 1.1/2"
Drückanschluss
3000 psi Flanschanschluss 1.1/4"
Position Ölanschlüsse
Seite
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
3TPW-G0D-560-D-SAEB-B-N-S15-0-FF39F32