Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pumpe 3TPW-G0D-520-D-EUR-B-N-10-0-G114G1

  • ERIKS:14877859
  • Hersteller:1GP30011122
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3TPW - GRUPPE 3 ZAHNRADPUMPE AUS GUSSEISEN

Zweiteilige Pumpen mit Gehäuse und Flansch aus Gusseisen, erhältlich in Einzel- oder Mehrfachpumpenkonfigurationen.
Stapelfähig mit Pumpen verschiedener Baureihen.
Breite Auswahl an Wellen und Flanschen.
Konfigurationen mit integrierten Ventilen sind verfügbar.
  • Lange Lebensdauer
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Hohe Druckgrenzen
  • Reduzierte Anzahl von Komponenten
  • Kompakte Bauweise
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Montageflansch
Europäisch GR.3 (128x98 mm) ø 50,8 mm
Antriebswelle
Europaïsch konisch 1:8 (M14)
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen
62 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Max. Betriebsdruck
290 bar
Intermittierender Druck
310 bar
Spitzendruck
320 bar
Max. Drehzahl
2800 rpm
Min. Drehzahl
500 rpm
Sauganschluss
3000 psi Flanschanschluss 1.1/2"
Drückanschluss
3000 psi Flanschanschluss 1"
Position Ölanschlüsse
Seite
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
3TPW-G0D-520-D-EUR-B-N-10-0-G114G1