499,51 €/ Stückexkl. MwSt
584,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | SAE-B 2 Loch |
Antriebswelle | Zylindrisch 7/8" (22,22 mm) SAE-B |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Aussenzahnradpumpen |
Fördervolumen | 62.7 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Max. Betriebsdruck | 190 bar |
Intermittierender Druck | 200 bar |
Spitzendruck | 210 bar |
Max. Drehzahl | 2500 rpm |
Min. Drehzahl | 700 rpm |
Sauganschluss | Europaïsche Flansch Anschluss 51/27/M10 |
Drückanschluss | Europaïsche Flansch Anschluss 40/19/M8 |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Mit O-Ring am Flansch |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 3GP-G-620-D-SAEBOR-B-N-13-0-N 51/40 |
18,37 €/ Stückexkl. MwSt
21,49 €inkl. MwSt
80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202625,80 €/ Stückexkl. MwSt
30,19 €inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202613,39 €/ Stückexkl. MwSt
15,67 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026