Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pumpe 3GP-G-300-S-EUR-B-N-10-0-N 51/40

  • ERIKS:13339758
  • Hersteller:3GP-G-300-D-EUR-B-N-10-0-N
Image 1
  • Zahnradpumpen sind sehr häufig verwendete Pumpen, insbesondere wegen ihres attraktiven Preises.
  • Diese Pumpen sind in links- und rechtsdrehender Ausführung erhältlich.
  • Diese Pumpen haben eine Gruppe-3-Europäische Gusseisenflansch (128x98mm) und eine konische Welle 1:8.
  • Diese Pumpen haben Ölauslass N: Flanschanschlüsse (Raute).
Zur Liste hinzufügen

359,91 €/ Stückexkl. MwSt

421,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Montageflansch
Europäisch GR.3 (128x98 mm) ø 50,8 mm
Antriebswelle
Europaïsch konisch 1:8 (M14)
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen
30.2 cm³/r
Drehrichtung
Linksdrehend
Max. Betriebsdruck
240 bar
Intermittierender Druck
255 bar
Spitzendruck
270 bar
Max. Drehzahl
3300 rpm
Min. Drehzahl
700 rpm
Sauganschluss
Europaïsche Flansch Anschluss 51/27/M10
Drückanschluss
Europaïsche Flansch Anschluss 40/19/M8
Position Ölanschlüsse
Seite
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
3GP-G-300-S-EUR-B-N-10-0-N 51/40
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK40-G12-W3-K

  • ERIKS:11933977
  • Manufacturer:1710000400

18,37 €/ Stückexkl. MwSt

21,49 €inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

BORELLI Lagerträger STSU/3-C GR3 CIL24MM

  • ERIKS:12497123
  • Manufacturer:BU12030001

365,05 €/ Stückexkl. MwSt

427,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK51-G16-W3-K

  • ERIKS:11934183
  • Manufacturer:1710000401

25,80 €/ Stückexkl. MwSt

30,19 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Pumpe / Motor 3GP 'B' NBR

  • ERIKS:13307642
  • Manufacturer:012003G00000000

13,39 €/ Stückexkl. MwSt

15,67 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026