276,77 €/ Stückexkl. MwSt
323,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | Europäisch GR.3 (128x98 mm) ø 50,8 mm |
Antriebswelle | Europaïsch konisch 1:8 (M14) |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Aussenzahnradpumpen |
Fördervolumen | 23 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Intermittierender Druck | 265 bar |
Spitzendruck | 280 bar |
Max. Drehzahl | 3500 rpm |
Min. Drehzahl | 700 rpm |
Sauganschluss | Europaïsche Flansch Anschluss 51/27/M10 |
Drückanschluss | Europaïsche Flansch Anschluss 40/19/M8 |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 3GP-G-230-D-EUR-B-N-10-0-N 51/40 |
18,37 €/ Stückexkl. MwSt
21,49 €inkl. MwSt
80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026365,05 €/ Stückexkl. MwSt
427,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.202625,80 €/ Stückexkl. MwSt
30,19 €inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202613,39 €/ Stückexkl. MwSt
15,67 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026