Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | SAE-B 2 Loch |
Antriebswelle | Verzahnt 13 Zahne 16/32 SAE B |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Aussenzahnradpumpen |
Fördervolumen | 291 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
Intermittierender Druck | 220 bar |
Spitzendruck | 230 bar |
Max. Drehzahl | 2500 rpm |
Min. Drehzahl | 500 rpm |
Sauganschluss | 1" BSP Innengewinde |
Drückanschluss | BSP Innengewinde 1/2" BSP |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 2XPW-G-290-D-SAEB-B-N-45-0-G1G12 |