Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pumpe 2XPW-G-220-D-SAEA-B-N-14-0-G1G12

  • ERIKS:14860457
  • Hersteller:1GP20012327
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Montageflansch
SAE-A 2 Loch
Antriebswelle
Verzahnt SAE-A 9 teeth 16/32 SAE-A
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen
22.9 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Intermittierender Druck
270 bar
Spitzendruck
280 bar
Max. Drehzahl
3000 rpm
Min. Drehzahl
500 rpm
Sauganschluss
1" BSP Innengewinde
Drückanschluss
BSP Innengewinde 1/2" BSP
Position Ölanschlüsse
Seite
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
2XPW-G-220-D-SAEA-B-N-14-0-G1G12