Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pumpe 2XP-G-290-D-SAEB-B-N-45-0-G1G12

  • ERIKS:14860427
  • Hersteller:1GP20012671
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Montageflansch
SAE-B 2 Loch
Antriebswelle
Verzahnt 13 Zahne 16/32 SAE B
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen
291 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Max. Betriebsdruck
150 bar
Intermittierender Druck
160 bar
Spitzendruck
170 bar
Max. Drehzahl
2500 rpm
Min. Drehzahl
500 rpm
Sauganschluss
1" BSP Innengewinde
Drückanschluss
BSP Innengewinde 1/2" BSP
Position Ölanschlüsse
Seite
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
2XP-G-290-D-SAEB-B-N-45-0-G1G12