Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | SAE-A 2 Loch |
Antriebswelle | Verzahnt SAE-A 9 teeth 16/32 SAE-A |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Aussenzahnradpumpen |
Fördervolumen | 291 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Max. Betriebsdruck | 150 bar |
Intermittierender Druck | 160 bar |
Spitzendruck | 170 bar |
Max. Drehzahl | 2500 rpm |
Min. Drehzahl | 500 rpm |
Sauganschluss | 1" BSP Innengewinde |
Drückanschluss | BSP Innengewinde 1/2" BSP |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 2XP-A-290-D-SAEA-B-N-14-0-G1G12 |