Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pumpe 2XP-A-190-D-EUR-B-N-10-0-G34G12

  • ERIKS:14860373
  • Hersteller:1GP20012572
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Montageflansch
Europäisch GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm
Antriebswelle
Europaïsch konisch 1:8 (M12)
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen
19.8 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Max. Betriebsdruck
210 bar
Intermittierender Druck
220 bar
Spitzendruck
230 bar
Max. Drehzahl
3500 rpm
Min. Drehzahl
500 rpm
Sauganschluss
BSP Innengewinde 3/4" BSP
Drückanschluss
BSP Innengewinde 1/2" BSP
Position Ölanschlüsse
Seite
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
2XP-A-190-D-EUR-B-N-10-0-G34G12