Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pumpe 2XP-A-160-S-B80C-B-N-15-0-N19N13

  • ERIKS:13339406
  • Hersteller:2XP-A-160-S-B80C-B-N-15-0-N19N13
Image 1
  • Zahnradpumpen sind sehr häufig verwendete Pumpen, insbesondere wegen ihres attraktiven Preises.
  • Diese Pumpen sind in links- und rechtsdrehender Ausführung erhältlich.
  • Diese Pumpen haben eine „deutsche“ rechteckige Flansch (100x72mm) und eine DIN B17x14 9 Zähne (lang) Welle.
  • Diese Pumpen haben Ölauslass N: Flanschanschlüsse (Raute).
Zur Liste hinzufügen

281,15 €/ Stückexkl. MwSt

328,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Montageflansch
Deutsch (100x72 mm) ø 80 mm
Antriebswelle
Spline B 17x14xe9 DIN 5482
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen
16.8 cm³/r
Drehrichtung
Linksdrehend
Max. Betriebsdruck
230 bar
Intermittierender Druck
240 bar
Spitzendruck
250 bar
Max. Drehzahl
3500 rpm
Min. Drehzahl
500 rpm
Sauganschluss
Europaïsche Flansch Anschluss 40/19/M8
Drückanschluss
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Lange Welle
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
2XP-A-160-S-B80C-B-N-15-0-N19N13
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK30-G08-W3-K

  • ERIKS:11933932
  • Manufacturer:1710000397

16,69 €/ Stückexkl. MwSt

19,53 €inkl. MwSt

87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK40-G12-W3-K

  • ERIKS:11933977
  • Manufacturer:1710000400

18,37 €/ Stückexkl. MwSt

21,49 €inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Pumpe 2XP D.18 B/H NBR

  • ERIKS:14860497
  • Manufacturer:5GKGP2X003
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden