181,21 €/ Stückexkl. MwSt
212,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | Deutsch (60x60 mm) ø 50 mm |
Antriebswelle | Deutsche Konisch 1:5 (M12) |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Aussenzahnradpumpen |
Fördervolumen | 16.8 cm³/r |
Drehrichtung | Linksdrehend |
Max. Betriebsdruck | 230 bar |
Intermittierender Druck | 240 bar |
Spitzendruck | 250 bar |
Max. Drehzahl | 3500 rpm |
Min. Drehzahl | 500 rpm |
Sauganschluss | Deutsche Flansch Anschluss 40/20/M6 |
Drückanschluss | Deutsche Flansch Anschluss 35/15/M6 |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 2XP-A-160-S-B50CY-B-N-11-0-T20T15 |
10,95 €/ Stückexkl. MwSt
12,81 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202638,42 €/ Stückexkl. MwSt
44,95 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026