212,30 €/ Stückexkl. MwSt
248,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | SAE-A 2 Loch |
Antriebswelle | Verzahnt SAE-A 9 teeth 16/32 SAE-A |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Aussenzahnradpumpen |
Fördervolumen | 16.8 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Max. Betriebsdruck | 230 bar |
Intermittierender Druck | 240 bar |
Spitzendruck | 250 bar |
Max. Drehzahl | 3500 rpm |
Min. Drehzahl | 500 rpm |
Sauganschluss | Europaïsche Flansch Anschluss 40/19/M8 |
Drückanschluss | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Mit O-Ring am Flansch |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 2XP-A-160-D-SAEA0R-B-N-14-0-N19N13 |
16,69 €/ Stückexkl. MwSt
19,53 €inkl. MwSt
87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202618,37 €/ Stückexkl. MwSt
21,49 €inkl. MwSt
80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026