Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pumpe 2XP-A-160-D-B80C-B-N-12-0-T20T15

  • ERIKS:13339506
  • Hersteller:2XP-A-160-D-B80C-B-N-12-0-T20T15
Image 1
  • Zahnradpumpen sind sehr häufig verwendete Pumpen, insbesondere wegen ihres attraktiven Preises.
  • Diese Pumpen sind in links- und rechtsdrehender Ausführung erhältlich.
  • Diese Pumpen haben eine „deutsche“ rechteckige Flansch (100x72mm) und eine 15 mm zylindrische Welle.
  • Diese Pumpen haben Ölauslass T: Flanschanschlüsse (deutsches Quadrat).
Zur Liste hinzufügen

269,94 €/ Stückexkl. MwSt

315,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Montageflansch
Deutsch (100x72 mm) ø 80 mm
Antriebswelle
Zylindrisch 15 mm
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen
16.8 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Max. Betriebsdruck
230 bar
Intermittierender Druck
240 bar
Spitzendruck
250 bar
Max. Drehzahl
3500 rpm
Min. Drehzahl
500 rpm
Sauganschluss
Deutsche Flansch Anschluss 40/20/M6
Drückanschluss
Deutsche Flansch Anschluss 35/15/M6
Position Ölanschlüsse
Seite
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
2XP-A-160-D-B80C-B-N-12-0-T20T15
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-LK35-15L-W3-K

  • ERIKS:11935365
  • Manufacturer:1710000028

10,95 €/ Stückexkl. MwSt

12,81 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-LK40-35L-W3-K

  • ERIKS:11935388
  • Manufacturer:1710000380

38,42 €/ Stückexkl. MwSt

44,95 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Pumpe 2XP D.18 B/H NBR

  • ERIKS:14860497
  • Manufacturer:5GKGP2X003
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden