206,15 €/ Stückexkl. MwSt
241,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | SAE-A 2 Loch |
Antriebswelle | Zylindrisch 5/8" (15,85 mm) SAE-A |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Aussenzahnradpumpen |
Fördervolumen | 14.2 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Intermittierender Druck | 270 bar |
Spitzendruck | 290 bar |
Max. Drehzahl | 3500 rpm |
Min. Drehzahl | 500 rpm |
Sauganschluss | Europaïsche Flansch Anschluss 40/19/M8 |
Drückanschluss | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 2XP-A-140-D-SAEA-B-N-13-0-N19N13 |
18,37 €/ Stückexkl. MwSt
21,49 €inkl. MwSt
80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202616,69 €/ Stückexkl. MwSt
19,53 €inkl. MwSt
87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026