Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pumpe 2XP-A-080-S-EUR-B-N-10-0-N13N13

  • ERIKS:13339353
  • Hersteller:2XP-A-080-S-EUR-B-N-10-0-N13N13
Image 1
  • Zahnradpumpen sind sehr häufig verwendete Pumpen, insbesondere wegen ihres attraktiven Preises.
  • Diese Pumpen sind in links- und rechtsdrehender Ausführung erhältlich.
  • Diese Pumpen haben eine Gruppe-2-Europäische Flansch (96x72mm) und eine konische Welle 1:8.
  • Diese Pumpen haben Ölauslass N: Flanschanschlüsse (Raute).
Zur Liste hinzufügen

220,19 €/ Stückexkl. MwSt

257,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Montageflansch
Europäisch GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm
Antriebswelle
Europaïsch konisch 1:8 (M12)
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen
8.7 cm³/r
Drehrichtung
Linksdrehend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Intermittierender Druck
270 bar
Spitzendruck
290 bar
Max. Drehzahl
3500 rpm
Min. Drehzahl
500 rpm
Sauganschluss
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Drückanschluss
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Position Ölanschlüsse
Seite
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
2XP-A-080-S-EUR-B-N-10-0-N13N13
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

BORELLI Lagerträger STSUR/2-C GR2 CIL22MM

  • ERIKS:12497222
  • Manufacturer:BU12020007

200,78 €/ Stückexkl. MwSt

234,91 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK30-G08-W3-K

  • ERIKS:11933932
  • Manufacturer:1710000397

16,69 €/ Stückexkl. MwSt

19,53 €inkl. MwSt

87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Pumpe 2XP D.18 B/H NBR

  • ERIKS:14860497
  • Manufacturer:5GKGP2X003
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden