Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pumpe 2XP-A-060-S-SAEA-B-N-13-0-N13N13

  • ERIKS:13339631
  • Hersteller:2XP-A-060-S-SAEA-B-N-13-0-N13N13
Image 1
  • Zahnradpumpen sind sehr häufig verwendete Pumpen, insbesondere wegen ihres attraktiven Preises.
  • Diese Pumpen sind in links- und rechtsdrehender Ausführung erhältlich.
  • Diese Pumpen haben eine SAE-A-Flansch (106,4/82,5mm) und eine 5/8" (15,85mm) zylindrische Welle.
  • Diese Pumpen haben Ölauslass N: Flanschanschlüsse (Raute).
Zur Liste hinzufügen

199,41 €/ Stückexkl. MwSt

233,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Montageflansch
SAE-A 2 Loch
Antriebswelle
Zylindrisch 5/8" (15,85 mm) SAE-A
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen
6.1 cm³/r
Drehrichtung
Linksdrehend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Intermittierender Druck
270 bar
Spitzendruck
290 bar
Max. Drehzahl
4000 rpm
Min. Drehzahl
500 rpm
Sauganschluss
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Drückanschluss
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Position Ölanschlüsse
Seite
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
2XP-A-060-S-SAEA-B-N-13-0-N13N13
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK30-G08-W3-K

  • ERIKS:11933932
  • Manufacturer:1710000397

16,69 €/ Stückexkl. MwSt

19,53 €inkl. MwSt

87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Pumpe 2XP D.18 B/H NBR

  • ERIKS:14860497
  • Manufacturer:5GKGP2X003
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden