274,41 €/ Stückexkl. MwSt
321,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | Deutsch (100x72 mm) ø 80 mm |
Antriebswelle | Spline B 17x14xe9 DIN 5482 |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Aussenzahnradpumpen |
Fördervolumen | 6.1 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Intermittierender Druck | 270 bar |
Spitzendruck | 290 bar |
Max. Drehzahl | 4000 rpm |
Min. Drehzahl | 500 rpm |
Sauganschluss | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Drückanschluss | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Lange Welle |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 2XP-A-060-D-B80C-B-N-15-0-N13N13 |
16,69 €/ Stückexkl. MwSt
19,53 €inkl. MwSt
87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026