Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pumpe 2XP-A-040-S-B50CY-B-N-11-0-T20T15

  • ERIKS:13339591
  • Hersteller:2XP-A-040-S-B50CY-B-N-11-0-T20T15
Image 1
  • Zahnradpumpen sind sehr häufig verwendete Pumpen, insbesondere wegen ihres attraktiven Preises.
  • Diese Pumpen sind in links- und rechtsdrehender Ausführung erhältlich.
  • „Deutsche“ quadratische Flansch (60x60mm) und eine konische Welle 1:5.
  • Diese Pumpen haben Ölauslass T: Flanschanschlüsse (deutsches Quadrat).
Zur Liste hinzufügen

176,92 €/ Stückexkl. MwSt

207,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Montageflansch
Deutsch (60x60 mm) ø 50 mm
Antriebswelle
Deutsche Konisch 1:5 (M12)
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen
4.1 cm³/r
Drehrichtung
Linksdrehend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Intermittierender Druck
270 bar
Spitzendruck
290 bar
Max. Drehzahl
4000 rpm
Min. Drehzahl
500 rpm
Sauganschluss
Deutsche Flansch Anschluss 40/20/M6
Drückanschluss
Deutsche Flansch Anschluss 35/15/M6
Position Ölanschlüsse
Seite
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
2XP-A-040-S-B50CY-B-N-11-0-T20T15
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-LK40-35L-W3-K

  • ERIKS:11935388
  • Manufacturer:1710000380

38,42 €/ Stückexkl. MwSt

44,95 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-LK35-15L-W3-K

  • ERIKS:11935365
  • Manufacturer:1710000028

10,95 €/ Stückexkl. MwSt

12,81 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Pumpe 2XP D.18 B/H NBR

  • ERIKS:14860497
  • Manufacturer:5GKGP2X003
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden