Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pumpe 1SP-A-098-S-EUR-B-N-10-0-G 38B/38B

  • ERIKS:13334630
  • Hersteller:1SP-A-098-S-EUR-B-N-10-0-G
Image 1
  • Zahnradpumpen sind sehr häufig verwendete Pumpen, insbesondere wegen ihres attraktiven Preises.
  • Diese Pumpen sind in links- und rechtsdrehender Ausführung erhältlich.
  • Diese Pumpen haben eine Gruppe-1-Europäische Flansch (72x52mm) und eine konische Welle 1:8.
  • Diese Pumpen haben Ölauslass G: BSP-Anschlüsse.
Zur Liste hinzufügen

193,05 €/ Stückexkl. MwSt

225,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Montageflansch
Europäisch GR.1 (72x52 mm) ø 25,4 mm
Antriebswelle
Europäisch konisch 1: 8 (M6)
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen
9.78 cm³/r
Drehrichtung
Linksdrehend
Max. Betriebsdruck
150 bar
Intermittierender Druck
170 bar
Spitzendruck
190 bar
Max. Drehzahl
2000 rpm
Min. Drehzahl
400 rpm
Sauganschluss
3/8" BSP FF
Drückanschluss
3/8" BSP FF
Position Ölanschlüsse
Seite
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
1SP-A-098-S-EUR-B-N-10-0-G 38B/38B
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

BORELLI Lagerträger STSU/1-C GR1 CIL18MM

  • ERIKS:12497121
  • Manufacturer:BU12010002

158,53 €/ Stückexkl. MwSt

185,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Pumpe / Motor 1SP / 1SM NBR

  • ERIKS:13307417
  • Manufacturer:1.20019E+13

10,20 €/ Stückexkl. MwSt

11,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.03.2027