Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pumpe 1SP-A-098-D-SAEAA-B-N-14-0-N 30/30

  • ERIKS:13334676
  • Hersteller:1SP-A-098-D-SAEAA-B-N-14-0-N
Image 1
  • Zahnradpumpen sind sehr häufig verwendete Pumpen, insbesondere wegen ihres attraktiven Preises.
  • Diese Pumpen sind in links- und rechtsdrehender Ausführung erhältlich.
  • Diese Pumpen haben eine SAE-AA-Flansch (82,5/50,8mm) und eine verzahnte Welle 9 Zähne 1/2" 20/40 DP.
  • Diese Pumpen haben Ölauslass N: Flanschanschlüsse.
Zur Liste hinzufügen

238,42 €/ Stückexkl. MwSt

278,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Montageflansch
SAE-AA 2 Schrauben
Antriebswelle
Keilzähne 9 20/40 SAE-AA
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen
9.78 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Max. Betriebsdruck
150 bar
Intermittierender Druck
170 bar
Spitzendruck
190 bar
Max. Drehzahl
2000 rpm
Min. Drehzahl
400 rpm
Sauganschluss
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Drückanschluss
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Position Ölanschlüsse
Seite
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
1SP-A-098-D-SAEAA-B-N-14-0-N 30/30
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK30-G08-W3-K

  • ERIKS:11933932
  • Manufacturer:1710000397

16,69 €/ Stückexkl. MwSt

19,53 €inkl. MwSt

87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Pumpe / Motor 1SP / 1SM NBR

  • ERIKS:13307417
  • Manufacturer:1.20019E+13

10,20 €/ Stückexkl. MwSt

11,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.03.2027