112,01 €/ Stückexkl. MwSt
131,05 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | Europäisch GR.1 (72x52 mm) ø 25,4 mm |
Antriebswelle | Europäisch konisch 1: 8 (M6) |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Aussenzahnradpumpen |
Fördervolumen | 5 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Intermittierender Druck | 270 bar |
Spitzendruck | 280 bar |
Max. Drehzahl | 3000 rpm |
Min. Drehzahl | 400 rpm |
Sauganschluss | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Drückanschluss | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 1SP-A-050-D-EUR-B-N-10-0-N 30/30 |
158,53 €/ Stückexkl. MwSt
185,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.202616,69 €/ Stückexkl. MwSt
19,53 €inkl. MwSt
87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202610,20 €/ Stückexkl. MwSt
11,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.03.2027