226,45 €/ Stückexkl. MwSt
264,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALVOIL |
Montageflansch | SAE-AA 2 Schrauben |
Antriebswelle | Keilzähne 9 20/40 SAE-AA |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Aussenzahnradpumpen |
Fördervolumen | 4.2 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Intermittierender Druck | 270 bar |
Spitzendruck | 280 bar |
Max. Drehzahl | 3500 rpm |
Min. Drehzahl | 400 rpm |
Sauganschluss | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Drückanschluss | Europäische Flansch port 30/13 / M6 |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 1SP-A-042-D-SAEAA-B-N-14-0-N 30/30 |
16,69 €/ Stückexkl. MwSt
19,53 €inkl. MwSt
87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202610,20 €/ Stückexkl. MwSt
11,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027