Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pumpe 1SP-A-037-D-EUR-B-N-10-0-N 30/30

  • ERIKS:13307330
  • Hersteller:1GP10010213
Image 1
  • Zahnradpumpen sind sehr häufig verwendete Pumpen, insbesondere wegen ihres attraktiven Preises.
  • Diese Pumpen sind in links- und rechtsdrehender Ausführung erhältlich.
  • Diese Pumpen haben eine Gruppe-1-Europäische Flansch (72x52mm) und eine konische Welle 1:8.
  • Diese Pumpen haben Ölauslass N: Flanschanschlüsse.
Zur Liste hinzufügen

108,93 €/ Stückexkl. MwSt

127,45 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Montageflansch
Europäisch GR.1 (72x52 mm) ø 25,4 mm
Antriebswelle
Europäisch konisch 1: 8 (M6)
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen
3.7 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Intermittierender Druck
270 bar
Spitzendruck
280 bar
Max. Drehzahl
4000 rpm
Min. Drehzahl
400 rpm
Sauganschluss
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Drückanschluss
Europäische Flansch port 30/13 / M6
Position Ölanschlüsse
Seite
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
1SP-A-037-D-EUR-B-N-10-0-N 30/30
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK30-G08-W3-K

  • ERIKS:11933932
  • Manufacturer:1710000397

16,69 €/ Stückexkl. MwSt

19,53 €inkl. MwSt

87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

BORELLI Lagerträger STSU/1-C GR1 CIL18MM

  • ERIKS:12497121
  • Manufacturer:BU12010002

158,53 €/ Stückexkl. MwSt

185,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Pumpe / Motor 1SP / 1SM NBR

  • ERIKS:13307417
  • Manufacturer:1.20019E+13

10,20 €/ Stückexkl. MwSt

11,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027