Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pumpe 1SP-A-020-D-SAEAA-B-N-13-0-N 26/26

  • ERIKS:13334643
  • Hersteller:1SP-A-020-D-SAEAA-B-N-13-0-N
Image 1
  • Zahnradpumpen sind sehr häufig verwendete Pumpen, insbesondere wegen ihres attraktiven Preises.
  • Diese Pumpen sind in links- und rechtsdrehender Ausführung erhältlich.
  • Diese Pumpen haben eine SAE-AA-Flansch (82,5/50,8mm) und eine zylindrische Welle 1/2" (12,68mm).
  • Diese Pumpen haben Ölauslass N: Flanschanschlüsse.
Zur Liste hinzufügen

222,02 €/ Stückexkl. MwSt

259,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALVOIL
Montageflansch
SAE-AA 2 Schrauben
Antriebswelle
Zylindrisch 1/2 " (12,68 mm) SAE-AA
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Aussenzahnradpumpen
Fördervolumen
2 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Max. Betriebsdruck
260 bar
Intermittierender Druck
280 bar
Spitzendruck
290 bar
Max. Drehzahl
5500 rpm
Min. Drehzahl
400 rpm
Sauganschluss
Europäische Flansch port 26/10/M5
Drückanschluss
Europäische Flansch port 26/10/M5
Position Ölanschlüsse
Seite
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
1SP-A-020-D-SAEAA-B-N-13-0-N 26/26
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Pumpenflansch WP-3-LK26-G08-W3-K

  • ERIKS:11933930
  • Manufacturer:1710000419

16,69 €/ Stückexkl. MwSt

19,53 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

WALVOIL Dichtsatz Pumpe / Motor 1SP / 1SM NBR

  • ERIKS:13307417
  • Manufacturer:1.20019E+13

10,20 €/ Stückexkl. MwSt

11,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027